Motion
L 45449/Q

SKF
L 45449/Q

Cône de roulement à rouleaux conique - 1.1417 po de diamètre, 0.6037 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04547245
N° MFRL 45449/Q
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
L 45449/Q

Cône de roulement à rouleaux conique - 1.1417 po de diamètre, 0.6037 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04547245
N° MFRL 45449/Q

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1417 po
  • Cône Largeur  
    0.6037 po
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • Série
    L
  • CUP_NON
    7316571044989

Aperçu

Description du fabricant
L ROULEAU CONIQUE 45449/Q