Motion
GE 15 TXGR

SKF
GE 15 TXGR

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de bague intérieure de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04547275
N° MFRGE 15 TXGR
Prix452.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 15 TXGR

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de bague intérieure de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04547275
N° MFRGE 15 TXGR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix452.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    12 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    8 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572512555
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +150 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    47.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    80 kN
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316572512555

Aperçu

Description du fabricant
GE 15 TXGR SPHÉRIQUE SIMPLE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon