Motion
3214 E/C3

SKF
3214 E/C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 70 mm d’alésage, 125 mm de diamètre extérieur, 1.5625 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI04547279
N° MFR3214 E/C3
Prix462.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3214 E/C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 70 mm d’alésage, 125 mm de diamètre extérieur, 1.5625 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI04547279
N° MFR3214 E/C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix462.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    39 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    1.5625 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    4.13 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BILLE DE CONTACT ANGULAIRE À RANGÉE DOUBLE 3214 E/C3
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    7316573934387
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    88.4 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    80 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente de remplissage à double rangée
  • Série
    32
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316573934387

Aperçu

Description du fabricant
BILLE DE CONTACT ANGULAIRE À RANGÉE DOUBLE 3214 E/C3