Motion
628/7-2Z

SKF
628/7-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 7 mm de diamètre intérieur, 14 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04547292
N° MFR628/7-2Z
Prix87.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
628/7-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 7 mm de diamètre intérieur, 14 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04547292
N° MFR628/7-2Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix87.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    14 mm
  • Global Largeur  
    5 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    628/7-2Z MINI RANG DE GLISSADE BOULE BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 628/7-2Z est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 7 mm, un alésage droit, un blindage double, un diamètre extérieur de 14 mm et une largeur de 5 mm, adapté aux instruments de précision et aux petits dispositifs.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    628/7-2Z
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    175 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    58 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Série
    628
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577122216

Aperçu

Description du fabricant
628/7-2Z MINI RANG DE GLISSADE BOULE BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon