Motion
SAF 1515

SKF
SAF 1515

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 4-Bolt, Alésage 2-7/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04547345
N° MFRSAF 1515
Prix734.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 1515

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 4-Bolt, Alésage 2-7/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04547345
N° MFRSAF 1515

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix734.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Largeur de la base
    3-1/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.6250 à 9.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Hauteur totale
    6.2188 po
  • Longueur totale
    11.2500 po
  • Largeur totale
    4.6875 po
  • Poids
    28.79 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    1215 K
  • Série
    SAF
  • Normes respectées
    ISO
  • CUP_NON
    7316577021199

Aperçu

Description du fabricant
SAF 1515 BLOC-COUSSIN DIVISÉ EN FONTE