Motion
5811111300

AVENTICS
5811111300

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base, 5 ports, 2 positions, solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI04550388
N° MFR5811111300
Prix210.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5811111300

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base, 5 ports, 2 positions, solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI04550388
N° MFR5811111300
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
Prix210.24 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    49.44 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
581-111-130-0 VANNE