Motion
101-2149-009
Moteur de la bobine de soupape de géroler hydraulique - Série H
N° D’ARTICLE MI04550990
N° MFR101-2149-009
Prix1,049.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de soupape de géroler hydraulique - Série H
N° D’ARTICLE MI04550990
N° MFR101-2149-009
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
Prix1,049.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    2345 po
  • Taille du port du moteur
    1/2–14 BSPP
  • Hauteur totale
    3.87 po
  • Longueur totale
    7.18 po
  • Largeur totale
    5.27 po
  • Poids
    12.80 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    2 Boulon standard - 82.50 [3.248] Dia. X 8.13 [.320] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Trous de montage sur 106.35 [4.187] Dia. C.-B., sans rainure de joint torique
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    G 1/2 Embouts droits BSP
  • Débit continu
    57 L/min
  • Déplacement
    185 cc/rév
  • Pression intermittente
    148 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    100 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    304 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Débit maximum
    15 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    1600 psi
  • Régime maximum continu
    1021 tr/min
  • Type de port du moteur
    Tuyau standard britannique
  • Configuration du port
    G 1/2 Embouts droits BSP
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    Série H
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
101-2149
  • Durée de vie prolongée du roulement|Joint d’arbre accru

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté