Motion
D55040

DEWALT
D55040

Répartiteur de conduite d'air Quadraport avec régulateur et coupleurs de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI04551037
N° MFRD55040
Prix119.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
D55040

Répartiteur de conduite d'air Quadraport avec régulateur et coupleurs de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI04551037
N° MFRD55040
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
Prix119.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/2 po
  • Taille du port de jauge
    3/8 po
  • Longueur totale
    12-1/2 po
  • Largeur totale
    7 po
  • Poids
    4.55 lb

Détails

  • Type d’expert en sinistres
    Bouton
  • Pression d'alimentation d'air max.
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉPARTITEUR DE LIGNE D55040 QUADRAPORT À 4 PORTS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté