Motion
DAAH7GPW05

DEWALT
DAAH7GPW05

Disque à lamelles non tissé - 5/8-11 po Arbor fileté, 4-1/2 po Diamètre du disque, 13300 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI04551053
N° MFRDAAH7GPW05
Prix29.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DAAH7GPW05

Disque à lamelles non tissé - 5/8-11 po Arbor fileté, 4-1/2 po Diamètre du disque, 13300 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI04551053
N° MFRDAAH7GPW05
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
Prix29.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 po Arbre fileté
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    885911170222

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ALIMENTATION F DAAH7GPW05 4-1/2 X 5/8 -11
  • Matériau non tissé haute performance pour une longue durée de vie du disque
  • Un endos solide et un matériau ferme offrent un taux élevé d’élimination du matériau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté