Motion
DAFE1E0810

DEWALT
DAFE1E0810

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04551181
N° MFRDAFE1E0810
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DAFE1E0810

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04551181
N° MFRDAFE1E0810
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Description longue
    La DAFE1E0810 est une meule à lamelles montée fabriquée avec de l’oxyde d’aluminium abrasif dans un grain 80 , conçue avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1/2 po et une vitesse maximale de 25,000 tr/min, ce qui la rend appropriée pour le mélange, l’ébavurage et la finition de surface.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    885911171502

Aperçu

Description du fabricant
DAFE1E0810 2 PO X 1/2 X 1/4 HP 80G RABAT BLANC
  • Grain d’oxyde d’aluminium haute performance pour un retrait rapide du matériau
  • Le tissu abraisves de première qualité offre une longue durée de vie des roues

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté