Motion
DAFE1E1810

DEWALT
DAFE1E1810

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 180 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04551183
N° MFRDAFE1E1810
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DAFE1E1810

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 180 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04551183
N° MFRDAFE1E1810
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    180
  • Description longue
    La DAFE1E1810 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 180 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1/2 po, une vitesse maximale de 25000 tr/min et un poids de 0.08 lb, ce qui la rend adaptée à la finition, au lissage et au polissage fins.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    885911171526

Aperçu

Description du fabricant
DAFE1E1810 2 PO X 1/2 X 1/4 HP 180G LAMBEAU AVEC
  • Grain d’oxyde d’aluminium haute performance pour un retrait rapide du matériau
  • Le tissu abraisves de première qualité offre une longue durée de vie des roues

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté