Motion
DAFE1H0410

DEWALT
DAFE1H0410

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 40 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04551197
N° MFRDAFE1H0410
Prix17.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DAFE1H0410

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 40 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04551197
N° MFRDAFE1H0410
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
Prix17.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    40
  • Description longue
    La DAFE1H0410 est une meule à rabat montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 40 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1 po, une vitesse maximale de 20000 tr/min et un poids de 0.22 lb, ce qui la rend idéale pour l’enlèvement de matériaux lourds, le mélange de soudure et l’ébavurage.
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • CUP_NON
    885911171663

Aperçu

Description du fabricant
DAFE1H0410 3 PO X 1 PO X 1/4 HP 40G RABAT BLANC
  • Grain d’oxyde d’aluminium haute performance pour un retrait rapide du matériau
  • Le tissu abraisves de première qualité offre une longue durée de vie des roues

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté