Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre5/8-11 po
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Largeur de roue1.115 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain40
- Rpm max.13300 tr/min
- CUP_NON885911172059
Aperçu
Description du fabricant
DAGH1G0410 4-1/2 X 1-3/26 X 5/8-11 40G F
- Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité pour un retrait rapide du matériau
- Uniquie deisgn avec moyeu central de 5/8 po -11 permet une utilisation sur les meuleuses angulaires à haute vitesse
- La grande face de roue apporte rapidement des touches de finition et des finitions décroatives
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
DeWalt 2026 Q2 Price FlyerDEWALT's Q2 2026 Price Flyer features limited-time promotional pricing on a wide range of 20V MAX and XR cordless drills, impact drivers, combo kits, batteries, and accessories, delivering high-performance tools and value for professional jobsite applications.
View Literature
DeWalt 2026 Q2 FlyerDEWALT's Q2 2026 promotion offers a wide selection of 20V MAX and XR cordless power tools, accessories, and combo kits designed to deliver durable, high-performance solutions for professional jobsite productivity at limited-time promotional pricing.
View Literature