Motion
DAJHXHQM01

DEWALT
DAJHXHQM01

Tampon d’appui pour disque - 5 po de diamètre, 5/8-11 po de taille de filetage
N° D’ARTICLE MI04551243
N° MFRDAJHXHQM01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DAJHXHQM01

Tampon d’appui pour disque - 5 po de diamètre, 5/8-11 po de taille de filetage
N° D’ARTICLE MI04551243
N° MFRDAJHXHQM01

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tampon
    5 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Évaluation de la densité
    Moyen
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    885911172127

Aperçu

Description du fabricant
DAJHXHQM01 5 PO X 5/8 -11 MED QUICKLOCK BA
  • Matières premières de haute qualité pour une performance constante
  • Les tampons d’appui en caoutchouc Turbo sont dotés d’évents en spirale pour garder le disque frais et augmenter la durée de vie du disque

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté