Motion
DALN1E1250

DEWALT
DALN1E1250

Disque de finition enduit - 3 po Dia, oxyde d'aluminium, 120 grains, 20000 tr/min, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI04551368
N° MFRDALN1E1250
Prix1.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DALN1E1250

Disque de finition enduit - 3 po Dia, oxyde d'aluminium, 120 grains, 20000 tr/min, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI04551368
N° MFRDALN1E1250
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
Prix1.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    QRC à changement rapide
  • CUP_NON
    885911173391

Aperçu

Description du fabricant
QRC DALN1E1250 3" 120G HP
  • Le grain d’oxyde d’aluminium haute performance permet au disque de se décomposer rapidement, exposant constamment le nouveau grain pour un retrait plus rapide
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des disques durables et de longue durée
  • Le montage QDC est la méthode la plus rapide pour changer les disques

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon