Motion
DALP4C031A

DEWALT
DALP4C031A

Disque de ponçage revêtu - 2 po de diamètre, matériau abrasif en zircone, grain 36
N° D’ARTICLE MI04551446
N° MFRDALP4C031A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DALP4C031A

Disque de ponçage revêtu - 2 po de diamètre, matériau abrasif en zircone, grain 36
N° D’ARTICLE MI04551446
N° MFRDALP4C031A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Numéro de grain
    36
  • Type de montage
    QMC à changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
DALP4C031A 2" 36G XP QMC
  • Grain de zircone à performance prolongée pour l’enlèvement de matières lourdes
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des disques durables et de longue durée
  • Le montage QDC est la méthode la plus rapide pour changer les disques

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté