Motion
DARB5K1225

DEWALT
DARB5K1225

Disque de finition enduit - 7 po Dia, Zirconia, 120 grains, 8700 tr/min, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI04551764
N° MFRDARB5K1225
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DARB5K1225

Disque de finition enduit - 7 po Dia, Zirconia, 120 grains, 8700 tr/min, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI04551764
N° MFRDARB5K1225
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Rpm max.
    8700 tr/min
  • Type de montage
    Verrouillage
  • CUP_NON
    885911083928

Aperçu

Description du fabricant
ZIRCON DE DARB5K1225 7 PO AVEC DISQUE DE REFROIDISSEMENT 120
  • Grain de zircone à performance prolongée pour l’enlèvement de matières lourdes
  • Une couche lubrifiante supplémentaire réduit l’accumulation de chaleur pour une coupe plus propre et plus froide sans décoloration
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des disques durables et de longue durée
  • L’endos en fibre robuste empêche les déchirures
  • Les disques à arbre de 5/8 po 11 utilisent des tampons d’appui à verrouillage rapide pour un changement de disque rapide
  • Les disques à arbre de 5/8 po 11 utilisent des tampons d’appui à verrouillage rapide pour un changement de disque rapide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon