Motion
SS GUTSS

BOSTON GEAR
GUTSS SS

Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (acier inoxydable) - 3/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56C châssis, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 50/60 Hz, base 1725 tr/min, Face en C/montage sans pied
N° D’ARTICLE MI04552504
N° MFRGUTSS SS
Prix1,478.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
GUTSS SS

Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (acier inoxydable) - 3/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56C châssis, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 50/60 Hz, base 1725 tr/min, Face en C/montage sans pied
N° D’ARTICLE MI04552504
N° MFRGUTSS SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,478.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Facteur de service
    1.15

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    82.50 %
  • Numéro CUP du fabricant
    884107234694
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    884107234694

Aperçu

Description du fabricant
G00624 GUTSS SS 3/4 HP TENV 56C 230/460-

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté