Motion
6013 C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI04552517
N° MFR6013 C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI04552517
N° MFR6013 C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    18 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6013-DC3V2 BILLE RADIAL BRG
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6013 C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 65 mm avec un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 18 mm, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6013 C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106945949

Aperçu

Description du fabricant
6013 C3 BILLE RADIAL BRG