Motion
UCFC208-24
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po alésage, bride à 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint R-Seals
N° D’ARTICLE MI04552522
N° MFRUCFC208-24
Prix141.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po alésage, bride à 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint R-Seals
N° D’ARTICLE MI04552522
N° MFRUCFC208-24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix141.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.7188 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.7188 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Global Hauteur  
    2.0157 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.7188 po
  • Diamètre du pilote
    3.9370 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590109982
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    UC208 24
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    UCFC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106972082

Aperçu

Description du fabricant
UCFC208-24 UNITÉ MONTÉE