Motion
REP3ML3FS464

HEIM BEARING
REP3ML3FS464

Roulement de cellule RBC - série REP M
N° D’ARTICLE MI04552577
N° MFRREP3ML3FS464
Prix409.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEIM BEARING
REP3ML3FS464

Roulement de cellule RBC - série REP M
N° D’ARTICLE MI04552577
N° MFRREP3ML3FS464
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
Prix409.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1900 po
  • Hauteur totale
    1.7655 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Type de roulement
    Extrémités de tige sphériques
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Matériau du boîtier
    8 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    637400587352
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    200°
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge statique radiale
    1000 lbf
  • Série
    RBC®
  • Normes respectées
    MIL-PRF-81322, SAE-AS6039
  • CUP_NON
    637400587352

Aperçu

Description du fabricant
REP. 3 ML3 FS464 (MS21151-1) EXTRÉMITÉ TIGE

Vous pourriez également aimer