Motion
REP4F5FS464

HEIM BEARING
REP4F5FS464

Roulement de cellule RBC - série REP F
N° D’ARTICLE MI04552583
N° MFRREP4F5FS464
Prix532.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEIM BEARING
REP4F5FS464

Roulement de cellule RBC - série REP F
N° D’ARTICLE MI04552583
N° MFRREP4F5FS464
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
Prix532.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Hauteur totale
    1.9380 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Type de roulement
    Extrémités de tige sphériques
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Matériau du boîtier
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Numéro CUP du fabricant
    637400588014
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    200°
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge statique radiale
    1720 lbf
  • Série
    RBC®
  • Normes respectées
    MIL-PRF-81322, SAE AS6039
  • CUP_NON
    637400588014

Aperçu

Description du fabricant
REP. 4 F5 FS464 (MS21153-6) EXTRÉMITÉ TIGE

Vous pourriez également aimer