Motion
REP4ML6FS464

HEIM BEARING
REP4ML6FS464

Roulement de cellule RBC - série REP M
N° D’ARTICLE MI04552594
N° MFRREP4ML6FS464
Prix543.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEIM BEARING
REP4ML6FS464

Roulement de cellule RBC - série REP M
N° D’ARTICLE MI04552594
N° MFRREP4ML6FS464
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
Prix543.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Hauteur totale
    2.3440 po
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Type de roulement
    Extrémités de tige sphériques
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Matériau du boîtier
    11 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    637400588717
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    200°
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge statique radiale
    1720 lbf
  • Série
    RBC®
  • Normes respectées
    MIL-PRF-81322, SAE-AS6039
  • CUP_NON
    637400588717

Aperçu

Description du fabricant
REP. 4 ML6 FS464 (MS21151-9) EXTRÉMITÉ TIGE

Vous pourriez également aimer