Motion
REP3S7FS464

HEIM BEARING
REP3S7FS464

Roulement de cellule RBC - série REP S
N° D’ARTICLE MI04552609
N° MFRREP3S7FS464
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEIM BEARING
REP3S7FS464

Roulement de cellule RBC - série REP S
N° D’ARTICLE MI04552609
N° MFRREP3S7FS464
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1900 po
  • Diamètre de la tête
    0.7810 po
  • Largeur de la tête
    0.328 po
  • Hauteur totale
    1.7700 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Grade
    Avion
  • Matériau du boîtier
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400587710
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 200 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    PTFE
  • Capacité de charge statique radiale
    1000 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    RBC®
  • Normes respectées
    MS21152/MS21150, SAE-AS6039
  • Type de fil
    UNJF-3B
  • CUP_NON
    637400587710

Aperçu

Description du fabricant
REP3S7 FS464 ACFT BRG

Les clients ont également acheté