Motion
REP8M10FS428

HEIM BEARING
REP8M10FS428

Roulement de cellule RBC - série REP M
N° D’ARTICLE MI04552624
N° MFRREP8M10FS428
Prix1,272.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEIM BEARING
REP8M10FS428

Roulement de cellule RBC - série REP M
N° D’ARTICLE MI04552624
N° MFRREP8M10FS428
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
Prix1,272.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Hauteur totale
    3.9685 po
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Type de roulement
    Extrémités de tige sphériques
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Matériau du boîtier
    21 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    637400589639
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    200°
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge statique radiale
    6900 lbf
  • Série
    RBC®
  • Normes respectées
    MIL-PRF-23827, SAE-AS6039
  • CUP_NON
    637400589639

Aperçu

Description du fabricant
REP8M10 FS428 ACFT BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté