Motion
CEM7018T
Moteur antidéflagrant / pour zones dangereuses - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, cadre 143TC , logement EPFC (ventilateur à l’épreuve des explosions refroidi par ventilateur), 50/60 Hz, Face en C / montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04552949
N° MFRCEM7018T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant / pour zones dangereuses - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, cadre 143TC , logement EPFC (ventilateur à l’épreuve des explosions refroidi par ventilateur), 50/60 Hz, Face en C / montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04552949
N° MFRCEM7018T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143TC
  • Dimension C de la longueur totale
    14.36 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    45 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué UL et CSA pour la classe I, le groupe D; la classe I, le groupe D, la classe II, les groupes F et G. Construction entièrement fermée en acier épais et en fonte. Peinture époxy résistante à la corrosion. Conceptions monophasées et triphasées. 1.0 Facteur de service. Trois châssis de phase 143T et plus ont des données 60Hz et 50Hz incluses sur la plaque signalétique. Les moteurs à l’épreuve des explosions Super-E® ont une efficacité NEMA Premium®. Fonctionnement à onde sinusoïdale à vitesse fixe seulement. Pas de couvercle d’égouttement.
  • Ampères à tension
    3.8 A @ 230 V; 3.4 A @ 190 V; 1.9 A @ 460 V; 1.7 A @ 380 V
  • Demandes
    Idéal pour une utilisation sur les pompes, les souffleurs, les vannes et les boîtes d’engrenages où des fumées et de la poussière dangereuses sont présentes nécessitant des boîtiers homologués UL Div 1 et/ou homologués CSA.
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84.00 %
  • Groupe et classe
    Division 1, Classe I - Groupe D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    44
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1.5//1HP 3500/2900 CEM7018T 3/60/50 143T