Motion
EM2515T-CI
Moteur à usage général - 20 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 256T , logement ODP, 60 Hz, base 1765 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04553022
N° MFREM2515T-CI
Prix6,556.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 20 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 256T , logement ODP, 60 Hz, base 1765 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04553022
N° MFREM2515T-CI
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
Prix6,556.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille du cadre
    256T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6208
  • Longueur totale
    22.3700 po
  • Dimension C de la longueur totale
    22.38 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    283 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Enroulements en cuivre, roulements à billes et cadres en acier ou en fonte robustes.
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    49.0 A @ 208 V; 48.0 A @ 230 V; 24.0 A @ 460 V
  • Demandes
    Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications triphasées à usage général.
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Description
    20HP, 1765RPM, 3PH, 60HZ, 256T, 0946M, OUVERT, F1
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    24.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    20 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22/44
  • Code KVA
    H
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EM2515T-CI
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6208
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568521809
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
20 1800 EM2515T-CI 3/60 256T OUVERT