Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184T
- Dimension C de la longueur totale19.52 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids116 lb
Détails
- Détails supplémentairesHomologué UL et CSA pour les catégories I (gaz), C et D avec un code de température T3C . Construction en acier épais et en fonte entièrement fermée. Slinger d'arbre d'extrémité d'entraînement. Drain de reniflard antidéflagrant homologué UL. Fini époxy résistant à la corrosion. Isolation de classe F et facteur de service 1.15 . Les modèles de 230/460 volts ont des données 60Hz et 50Hz incluses sur la plaque signalétique. Convient pour 55 degrés C à un facteur de service de 1.0 .
- Ampères à tension7.0 A @ 230 V; 7.0 A @ 208 V; 6.6 A @ 190 V; 3.5 A @ 460 V; 3.3 A @ 380 V
- DemandesService de forage terrestre et extracôtier, terminaux de carburant en vrac et stations de transfert. Pour une utilisation dans des applications dangereuses à forte humidité entraînant des pompes, des compresseurs, des souffleurs, des ventilateurs et de nombreuses autres charges qui nécessitent des moteurs antidéflagrants à facteur de service 1.15 . Conçu avec des caractéristiques pour une utilisation dans l’industrie pétrolière. Comprend l’approbation de classe I, groupes C et D pour une utilisation dans les zones où le sulfure d’hydrogène est présent.
- Régime de base1160 tr/min / 960 tr/min
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierEPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge3.50 A
- Efficacité de la pleine charge88.50 %
- Groupe et classeDivision 1, Classe I - Groupes C et D
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de service de forage
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur190/380//230/460 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Code de températureT3C
- Volts à fréquence190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure