Motion
63205LLBC3/EM

NTN
63205LLBC3/EM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 52 mm, largeur 0.8110 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI04553547
N° MFR63205LLBC3/EM
Prix89.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63205LLBC3/EM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 52 mm, largeur 0.8110 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI04553547
N° MFR63205LLBC3/EM
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
Prix89.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8110 po, 20.600 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    0.8110 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.379 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    63205LLBC3/EM ROULEMENT À BILLE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 63205LLBC3/EM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 0.8110 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63205LLBC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359580976
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3480 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    535 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359580976

Aperçu

Description du fabricant
63205LLBC3/EM ROULEMENT À BILLE