Motion
VV5QC21-04N7MD0

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-04N7MD0

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI04554429
N° MFRVV5QC21-04N7MD0
Prix377.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-04N7MD0

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI04554429
N° MFRVV5QC21-04N7MD0
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
Prix377.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    76.5 mm
  • Longueur totale
    210.5 mm
  • Largeur totale
    120 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQC2000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    VQC
  • Type de câblage
    Connecteur circulaire

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC21-04N7MD0 COLLECTEUR VQC
  • Collecteur enfichable monté sur socle pour vannes VQC2000
  • Trousse de connecteurs multiples
  • Conforme à la norme IP67 pour une protection contre la poussière et l’humidité
  • Maximum de 24 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté