Motion
VX3244K-02F-5G1

SMC CORP OF AMERICA
VX3244K-02F-5G1

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 4 (COM, unité simple), 24 V CC
N° D’ARTICLE MI04555028
N° MFRVX3244K-02F-5G1
Prix91.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3244K-02F-5G1

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 4 (COM, unité simple), 24 V CC
N° D’ARTICLE MI04555028
N° MFRVX3244K-02F-5G1
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
Prix91.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    4 mm
  • Taille du port
    02 (1/4)

Détails

  • Entrée électrique
    Œillet
  • Direction du débit
    3-Way
  • Modèle
    32
  • Sans huile
    Non
  • Options
    K (Pour autres produits, sans huile -- Joints : FFKM/PTFE, Corps : acier inoxydable, Bobine : classe B)
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Filetage de port standard
    G
  • Redresseur
    Aucun (pour bobine c.c. ou c.a. de classe H)
  • Série
    VX3
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Style
    4 (COM, unité simple)
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Tension
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VX3244K-02F-5G1 PORT OP 3 DIRECT
  • Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
  • Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
  • Port : 1/8 à 3/8 pouces
  • Boîtier IP65
  • Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté