Motion
VX3324-03-3DR1

SMC CORP OF AMERICA
VX3324-03-3DR1

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 4 (COM, Unité simple), 110 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI04555030
N° MFRVX3324-03-3DR1
Prix58.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3324-03-3DR1

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 4 (COM, Unité simple), 110 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI04555030
N° MFRVX3324-03-3DR1
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
Prix58.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    2.2 mm

Détails

  • Entrée électrique
    DIN
  • Modèle
    33
  • Sans huile
    Non
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Redresseur
    Bobine c.a. de classe B avec redresseur à pleine onde
  • Série
    VX3
  • Style
    4 (COM, unité simple)
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Tension
    110 V c.a., 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
VX3324-03-3DR1
  • Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
  • Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
  • Port : 1/8 à 3/8 pouces
  • Boîtier IP65
  • Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté