Motion
VZM550-F01-30B

SMC CORP OF AMERICA
VZM550-F01-30B

Soupape mécanique, standard
N° D’ARTICLE MI04555450
N° MFRVZM550-F01-30B
Prix44.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VZM550-F01-30B

Soupape mécanique, standard
N° D’ARTICLE MI04555450
N° MFRVZM550-F01-30B
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
Prix44.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    179 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de Ports  
    5
  • Type de pilote
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
VANNE MÉCANIQUE À VZM550-F01-30B 5 PORTS
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 0.7MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.6
  • Taille du port : vanne principale Rc(PT) 1/8, vanne pilote (EXH) M5x0.8

Les clients ont également acheté