Motion
XMA-40
Vanne en ligne/angle à vide élevé S.S.
N° D’ARTICLE MI04555499
N° MFRXMA-40
Prix542.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne en ligne/angle à vide élevé S.S.
N° D’ARTICLE MI04555499
N° MFRXMA-40
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
Prix542.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    40 mm
  • Longueur totale
    158 mm

Détails

  • Débit d’air maximal
    95.35 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    1 x 10^6 Pa
  • État normal
    Normalement fermé
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +60 °C
  • Type de joint
    Soufflets

Aperçu

Description du fabricant
SOUPAPE À VIDE ÉLEVÉE XMA-40
  • Type d’angle ou en ligne
  • SCS Matériau du corps 13 (conforme à SUS304)
  • Une conception moulée de précision et unifiée empêche l’accumulation de gaz
  • Plus de 2 millions de cycles de vie (vanne pneumatique)
  • Léger et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté