Motion
ZL212-DPL
Éjecteur à vide, sans vanne
N° D’ARTICLE MI04555617
N° MFRZL212-DPL
Prix459.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Éjecteur à vide, sans vanne
N° D’ARTICLE MI04555617
N° MFRZL212-DPL
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
Prix459.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Buse Diamètre  
    1.2 mm
  • Type de port d’alimentation
    1/8 femelle Rc filetée
  • Taille du port d’aspiration
    3/4 po
  • Type de port d’aspiration
    3/4 femelle Rc filetée

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type d’échappement
    Silencieux
  • Pression d'aspiration maximale
    -84 kPa
  • Pression d’épreuve
    +0.7 MPa
  • Plage de pression d'alimentation
    +0.2 à +0.5 MPa
  • Norme de filetage
    Rc
  • Sexe du port d’aspiration
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
ZL212-DPL VACUUM EJECTOR, W/O VALVE
  • Génératrice à plusieurs étages écoénergétiques
  • Diamètre de la buse : ø1.2mm
  • Débit d'aspiration maximum : 200L/mn (ANR)
  • Consommation d'air : 126L/min (ANR)
  • Spécifications d’échappement : silencieux intégré (standard), échappement de port
  • Options de capteur de pression sous vide : commutateur de pression sous vide numérique, manomètre sous vide, adaptateur sous vide

Les clients ont également acheté