Motion
ZP10UN-X19
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 10 mm
N° D’ARTICLE MI04555663
N° MFRZP10UN-X19
Prix2.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 10 mm
N° D’ARTICLE MI04555663
N° MFRZP10UN-X19
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
Prix2.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    3 mm
  • Gobelet extérieur Diamètre  
    10 mm
  • Hauteur totale
    12 mm
  • Poids global
    0.82 g
  • Diamètre du tampon
    10 mm
  • Poids
    0.82 g

Détails

  • Type de tampon
    Aucun
  • Matériau de la coupelle
    Nitrile
  • Type de coupelle
    Plat
  • Comp. liquide
    Air
  • Bague de verrouillage
    Sans bague de blocage (10 mm ou plus)
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +120 °C
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Style plat

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON D’ASPIRATION ZP10UN-X19 SANS BAGUE DE VERROUILLAGE
  • Tampon d'aspiration avec bague de verrouillage
  • Pièce de rechange
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Six matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté