Motion
ZPY06BUJ6-U4-A8

SMC CORP OF AMERICA
ZPY06BUJ6-U4-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 6 mm
N° D’ARTICLE MI04555892
N° MFRZPY06BUJ6-U4-A8
Prix22.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPY06BUJ6-U4-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 6 mm
N° D’ARTICLE MI04555892
N° MFRZPY06BUJ6-U4-A8
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
Prix22.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M8 x 1
  • Poids global
    33 g
  • Diamètre du tampon
    6 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    6 mm
  • Poids
    33 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc uréthane
  • Type de tampon
    Soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Tube en uréthane Barb 4 mm

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON D’ASPIRATION ZPY06BUJ6-U4-A8 , AVEC TAMPON

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté