Spécifications
Dimensions
- Longueur totale68.5 mm
- Taille du port1/8 po
Détails
- Comp. liquideAir, gaz non corrosif, gaz non inflammable
- Température de fonctionnement maximale50 °C
- Température de fonctionnement min.-5 °C
- Plage de pression de fonctionnement0 à -101 kPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +50 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- SérieZSE10
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Norme de filetageNPT