Motion
VHK2-01S-04F
Soupape à doigt
N° D’ARTICLE MI04556185
N° MFRVHK2-01S-04F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape à doigt
N° D’ARTICLE MI04556185
N° MFRVHK2-01S-04F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    41 mm
  • Longueur totale
    55.4 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 BSPT (1P)
  • Port 2 Taille/Type
    Connexion par poussée de 4 mm (2A)
  • Déplacement du positionneur de soupape
    90 °
  • Poids
    21 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Sélecteur de torsion
  • Matériau du corps
    PBT
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3.4 mm2
  • Direction du débit
    2-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • État normal
    Normalement fermé
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VHK2-01S-04F VANNE À DOIGTS
  • Soupape à doigt, standard
  • Port 2 ou 3 disponible
  • Zone d’entrée en vigueur : 2.0 à 17.5mm²
  • Pression de service max. : 1.0MPa
  • Fluide : air

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté