Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale46 mm
- Longueur totale61 mm
- Largeur totale22 mm
- Port 1 taille/type10 mm Pousser pour connecter
- Déplacement du positionneur de soupape90 °
- Poids42.4 g
Détails
- Type d’actionneurSélecteur de torsion
- Matériau du corpsPBT
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv16.1 mm2
- Direction du débit2-Way
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- État normalNormalement ouvert
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Type de connexion de portAppuyer pour connecter
- Sexe portuaireFemme (1P), Femme (2A)
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneTapis
Aperçu
- Soupape à doigt, standard
- Port 2 ou 3 disponible
- Zone d’entrée en vigueur : 2.0 à 17.5mm²
- Pression de service max. : 1.0MPa
- Fluide : air