Motion
VKF332-5DO-M5

SMC CORP OF AMERICA
VKF332-5DO-M5

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Corps à orifice, 3 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI04556251
N° MFRVKF332-5DO-M5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VKF332-5DO-M5

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Corps à orifice, 3 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI04556251
N° MFRVKF332-5DO-M5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    63 mm
  • Longueur totale
    71.5 mm
  • Largeur totale
    27 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.11 (A à R) Cv, 0.15 (P à A) Cv
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    15 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    4 (c.c.) W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    ISO VG32, JIS B 8374-1981
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VKF332-5DO-M5 , SOL. SGL, CORPS PT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté