Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice10 mm
- Hauteur totale45 mm
- Longueur totale63 mm
- Largeur totale27 mm
- Port 1 taille/type3/8 BSPT
- Poids0.1 kg
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0 MPa
- Nombre de ports2
- Plage de pression de fonctionnement0 à +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de connexion de portFileté
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Type pneumatique
- Compatible avec une vaste gamme de gaz et d’huile
- Plage de pression de service : 0 à 1.0 MPa
- Le débit varie de 0.88 à 43 Cv
- Température du liquide : -5 à 99°C (sans gel)