Motion
VNB211AL-N15A-5DZ

SMC CORP OF AMERICA
VNB211AL-N15A-5DZ

VNB211AL-N15A-5DZ
N° D’ARTICLE MI04556387
N° MFRVNB211AL-N15A-5DZ
Prix 81.61 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VNB211AL-N15A-5DZ

VNB211AL-N15A-5DZ
N° D’ARTICLE MI04556387
N° MFRVNB211AL-N15A-5DZ
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
Prix de 81.61 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    15 mm
  • Hauteur totale
    84.5 mm
  • Longueur totale
    144.5 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Taille du port
    1/2 BSPT
  • Poids
    1.25 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de liquide compatible
    Vide
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    4.8 Cv
  • Pression de fonctionnement minimale
    -101 kPa
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +99 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    2 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 2210 10K

Aperçu

Description du fabricant
VNB211AL-N15A-5DZ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon