Motion
VP3165-103DA-X135

SMC CORP OF AMERICA
VP3165-103DA-X135

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI04556521
N° MFRVP3165-103DA-X135
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP3165-103DA-X135

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI04556521
N° MFRVP3165-103DA-X135
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)
  • Série
    VP300-700
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VP3165-103DA-X135 VANNE, SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté