Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale219 mm
- Longueur totale101 mm
- Largeur totale113 mm
- Taille du port - Échappement1-1/4 BSPT
- Tailles des ports1 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAlliage d’aluminium
- Spécifications de la bobineStandard
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv280 mm2 (1 à 2 mm2 (ENTRÉE À SORTIE), 310 mm2 (2 à 3 mm (SORTIE À EXH))
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- État normalNormalement fermé, Normalement ouvert
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement32 à 140 °F
- Type de pilotePilote interne
- Type de tuyauterieCorps à orifice (côté)
- PressionStandard (0.7 Mpa)
- Temps de réponse≤30 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVP300-700
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde17 @ 60 Hz (Holding) VA, 28 @ 50 Hz (Inrush) VA, 58 @ 60 Hz (Inrush) VA, 73 @ 50 Hz (Inrush) VA
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneTapis