Motion
VPA3165V-06-N

SMC CORP OF AMERICA
VPA3165V-06-N

Pilote d'air de vanne NPT
N° D’ARTICLE MI04556611
N° MFRVPA3165V-06-N
Prix206.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VPA3165V-06-N

Pilote d'air de vanne NPT
N° D’ARTICLE MI04556611
N° MFRVPA3165V-06-N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix206.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    113 mm
  • Longueur totale
    118 mm
  • Largeur totale
    95 mm

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.2 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    -101.2 kPa
  • Nombre de ports
    3
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    -101.2 kPa à +0.2 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
VPA3165V-06-N PILOTE D'AIR DE VANNE, NPT
  • Vanne pneumatique à 3 ports
  • La taille du port varie de 3/8 po à 2 :
  • Disponible pour pression positive et pression sous vide
  • Capacité de débit élevée et faible résistance à l’échappement

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon