Motion
VQ4301R-77-X90

SMC CORP OF AMERICA
VQ4301R-77-X90

Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur socle, 5 ports, 3 (centre fermé) position
N° D’ARTICLE MI04556792
N° MFRVQ4301R-77-X90
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ4301R-77-X90

Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur socle, 5 ports, 3 (centre fermé) position
N° D’ARTICLE MI04556792
N° MFRVQ4301R-77-X90
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base

Aperçu

Description du fabricant
VQ4301R-77-X90 VANNE, SGL SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon