Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale27 mm
- Longueur totale79.6 mm
- Largeur totale10 mm
- Taille du port1/8 po
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.13 (A, B à EA, EB) Cv, 0.13 (P à A, B) Cv
- Direction du débit4-Way
- À utiliser avec la sérieVQZ1000 largeur de carrosserie 10mm
- FonctionType haute pression (type de joint métallique seulement)
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse≤15 ms
- Matériau du jointMétal
- SérieVQZ
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBouchon en L
- Consommation d'énergie du solénoïde0.9 (haute pression) W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesCE, JIS B 8375-1981
Aperçu
- Fluide : air, gaz inerte
- Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
- Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);joint en caoutchouc 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
- Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C