Motion
VQZ115-5MB1-01T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115-5MB1-01T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base, 3 ports, 2 positions, solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI04556946
N° MFRVQZ115-5MB1-01T
Prix36.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115-5MB1-01T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base, 3 ports, 2 positions, solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI04556946
N° MFRVQZ115-5MB1-01T
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
Prix36.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/8 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage (outil requis)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQZ115-5MB1-01T
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(style haute pression : 1.0MPa)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse : joint métallique 14ms ou moins; joint en caoutchouc 15ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté