Spécifications
Dimensions
- Longueur totale39 mm
- Largeur totale57.5 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVQD1000
- Orifice(s) du collecteur4 mm
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes2
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- SérieVQD
Aperçu
- Brancher l'unité principale pour vanne à champignon VQD1000
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- 4 tailles de port disponibles